岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37119031
品番
CB-S95AS
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
折り畳み時も積み重ねが可能です。
容量(L)
94
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
650×440×406
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
トラスコ品番
334-9471
質量(kg)
3.99
有効内寸(mm)
600×405×386
最大積載荷重(kg)
15
適合カード差し
RB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
406
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800