※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR90-20-180 レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119065 ABR90-20-180 レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業) 37119065

レベルアジャスター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37119065 品番 ABR90-20-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。

用途
各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
ねじ寸法M20×2.5 ねじ長さ(mm)180 トラスコ品番292-8591 許容荷重(kg)650 直径(Φmm)(台座)90 質量(g)911 全高(mm)225.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする