バリウェイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5個) 注文コード 37119083 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一つの注水口で注排水ができます。
単管にのせやすい形状です。
保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。

材質高密度ポリエチレン グリーン 間口(mm)355 仕様(注水時)約10kg 適合Φ48.6mm単管バリケード用 高さ(mm)315 奥行(mm)170 質量(kg)0.9(注水時:約10) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寒冷地では凍結による破損を防ぐため10kgラインを超えないようにしてください。
※破損する恐れがありますので衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
※火気に近づけないでください。(変形します。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37119083
2023-10-02
用途:
仮設固定
建設業・工事業

10kg程度でないと持ち運びに苦労しますのでちょうどいいです。

対象商品:
60951853
2017-09-11
用途:
A型看板の重石

価格的にも安く、取り扱いやすい形状で気に入っています。ただ、購入ページにもっと詳しい寸法が欲しかったです。結果オーライでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする