サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37119162
品番
55115000BL504
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
容量(L)
42.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
66
名入れ
なし
トラスコ品番
342-5142
種別
SKO-P41B-BL
材質
PP
質量(kg)
2.24
有効内寸(mm)
492×334×252
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
494×336×261
最大積載荷重(kg)
20
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.06(720)
適合カード差し
両短辺21型
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
366
嵌合商品
オリコン P31B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600