サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37119266 品番 55472000BL504
参考基準価格(税別)¥14,330 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません。
本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです。
折り畳んだ時の高さが約4分の1になります。

容量(L)74.3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×439×340 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)599×404×307 ブルー フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)90 適合カード差し21型(ワンタッチ式) トラスコ品番342-5347 種別SKSO-P75B-S-BL 材質PP 質量(kg)4.54 有効内寸(mm)599×404×307 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×405×307 最大積載荷重(kg)20 機構フタ上面、両短側面シボ面有 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600) 適合カード差し両短辺21型 外寸法・幅(mm)649 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする