曜日別特売
1AP-45 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ 37119451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1AP-45 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ 37119451
1AP-45 Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ 37119451

Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
線径(mm)3.5
内径(Φmm)44.7
44.7
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.0
11.8
12.3
13.8
14.8
15.8
17.8
19.8
20.8
21.8
21.7
22.1
23.7
24.7
25.2
25.7
27.7
28.7
29.2
29.7
30.7
31.2
31.7
33.7
34.7
35.2
35.7
37.7
38.7
39.7
40.7
41.7
43.7
45.7
47.7
47.6
48.7
49.7
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
外径(Φmm)51.7
51.7
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6
15.8
16.6
17.1
18.6
19.6
20.6
22.6
24.6
25.6
26.6
28.7
29.1
30.7
31.7
32.2
32.7
34.7
35.7
36.2
36.7
37.7
38.2
38.7
40.7
41.7
42.2
42.7
44.7
45.7
46.7
47.7
48.7
50.7
52.7
54.7
59
55.7
56.7
61
63
64
66
67
69
71
73
74
76
78
81
82
86
91
96
101
106
111
113
116
121
123
126
131
136
141
143
146
151
156
161
内容量1袋(5個)注文コード37119451品番1AP-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。

用途
一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(mm)3.5トラスコ品番219-5402質量(g)9内径(Φmm)44.7外径(Φmm)51.7種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水質量(g/個)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37120343
2025-04-16
用途: クルマのメンテナンス

ずっとあちこちでさがしていたものがここで発見できました

対象商品 : 37120806
2023-11-03
用途: 密閉
グッドエンジニアリング

りょうこうなじょうたいでおくられてきました。
問題なく使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 37119555
2023-07-21
用途: トイレ給水管部接続
岸本農園農・林・水産業

大抵の物が検索で見つかるので重宝しています。
未施工ですがサイズピッタリです。

対象商品 : 37120203
2022-07-21
用途: 油圧ジャッキのオイル漏れ修理
サービス業

油圧ジャッキのオイル漏れがあり修理に使いました 販売店には部品はないとのことで一時あきらめましたが モノタロウにOリングえがあり助かりました 問題なく使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 37120727
2020-06-12
用途: ガラスを留める事に使用
PX-G FACTORY製造業

サイズも色々と豊富に有り良いです。
シリコンより硬めです。

対象商品 : 37119476
2019-10-02
用途: ポンプのシールが切れたので交換しました。
農・林・水産業

予備もあるので助かりました。近くのホームセンターでは無かったのでネットで調べて購入。便利ですね。

対象商品 : 37119871
2019-05-31
用途: ホンダのバイクのシート下の工具を固定するため

ホンダのバイクのシート下の工具を固定するゴムバンド(純正品番 50290-MZ7-000) の代替品として購入しました。この太さφ5.7mm内径140mmのOリングがサイズ的にピッタリです。

1が参考にしています
対象商品 : 37120483
2017-07-28
用途: 農用トラクター
農・林・水産業

ロータリー・プラウの上げ下げが、以前のようにスムーズになり、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする