B-23-1F B型コンテナ用フタ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37119722

B型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合B-23
内容量1枚注文コード37119722品番B-23-1F
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合B-23外寸(幅×奥行×高さ)(mm)525×351×26ブルートラスコ品番509-3384質量(g)500外寸法・幅(mm)525外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)351
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする