B-24A B型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37119801

B型コンテナ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
イエロー
容量(L)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×290×169
内容量1個注文コード37119801品番B-24A
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です

用途工業製品・部品の保管・輸送に。容量(L)15耐荷重(kg)2000外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×290×169有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374×254×154イエロー仕様嵌合商品:B-24トラスコ品番504-2224材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.15フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×290×169適合カード差しST-2・3外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)169圧縮荷重(N[kgf])19600(2000)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)374×254×154名入れなし外寸法・奥行(mm)290コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)254有効内寸法・高さ(mm)154有効内寸法・幅(mm)374
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37119887
2018-04-18
用途: A4用封筒の収納

事務所キャビネット内にて 未使用A4封筒の収納に使用。軽いものの収納に頑丈なつくりではあるが 折り返し分もそのままに入る長さ、幅も細めで キャビネットの奥行にもピッタリ収まるサイズ。封筒が、湾曲したり折れ曲がったりすることなく収納できる。上に重ねられる、半分のサイズがあるとよい。

2が参考にしています
対象商品 : 37119844
2017-05-05
用途: 野菜の仮置き

栽培した野菜の仮置きに使用する為、浅いコンテナを探した所こちらの商品を見つけました。丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする