用途工業製品・部品の保管・輸送に。容量(L)4耐荷重(kg)1500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×45有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×281×33色ブルー仕様嵌合商品:B-8トラスコ品番516-9810材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.51フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45適合カード差し-外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45圧縮荷重(N[kgf])14700(1500)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33名入れなし外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)281有効内寸法・高さ(mm)33有効内寸法・幅(mm)434