DICA型コンテナ蓋クリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37119914 品番FFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合A-1 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)431×301×32 クリーム トラスコ品番342-5991 質量(g)350 外寸法・幅(mm)431 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする