曜日別特売
DA-1F DA型コンテナ用フタ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 37119932

DA型コンテナ用フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合DA-14-2、DA-21、DA-28
内容量1枚注文コード37119932品番DA-1F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合DA-14-2、DA-21、DA-28外寸(幅×奥行×高さ)(mm)480×356×27.5ブルートラスコ品番500-5299質量(g)550外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)27.5外寸法・奥行(mm)356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする