DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
D型コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37120011
品番
D-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(L)
7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
366×274×109
色
ブルー
トラスコ品番
243-0487
質量(kg)
0.6
有効内寸(mm)
309×227×93
フタ
なし
適合カード差し
W-1(溶着)
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
109
外寸法・奥行(mm)
274
コンテナ種類
ベタ目