DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
DICDA型コンテナ青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37120054
品番
DA-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
容量(L)
34
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
592×390×203
色
ブルー
トラスコ品番
243-1335
質量(kg)
1.8
有効内寸(mm)
530×330×186.0
フタ
なし
適合カード差し
NO.1、19
外寸法・幅(mm)
592
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目