DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナ用オプション
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の フタ
F型コンテナ用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37120456
品番
F-FR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
423×288×36.5
色
イエロー
仕様
(ロックなし)Fタイプ、(ロック付)FRタイプ
トラスコ品番
501-1752
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
36.5
外寸法・奥行(mm)
288