岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
PC型コンテナーEC-22用仕切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
509-4607
509-4615
509-4607
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37120632
品番
5611
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
長さ(mm)
560
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
5
色
ホワイト
トラスコ品番
509-4607
質量(g)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。