岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RB型コンテナー用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1個
適合
B-5、RB-18・25・30・40・50、ST-30A
B-5、RB-18・25・30・40・50、ST-30A
B-5、RB-18・25・30・40・50、ST-30A
RB-23・36
RB-28G
RB-54、RB-28
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37120894
品番
RB-30F
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
B-5、RB-18・25・30・40・50、ST-30A
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
559×375×30
色
ブルー
トラスコ品番
503-7361
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
580
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800