岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RB型コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
34
21
24
27
35
34
39
50
52
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37120912
品番
RB-36
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
容量(L)
34
耐荷重(kg)
2500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
516×345×265
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×295×250
色
ブルー
トラスコ品番
504-2259
質量(kg)
2.14
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×345×265
適合カード差し
RB120×65・195×90・120×40
外寸法・幅(mm)
516
外寸法・高さ(mm)
265
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×295×250
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
345
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※不在時などの再配達時、再配達料金がかかる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800