曜日別特売
ST-12B ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 37121034

ST型コンテナ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
容量(L)11
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×71
内容量1個注文コード37121034品番ST-12B
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。

用途工業製品・部品の保管・輸送に。容量(L)11耐荷重(kg)3000外寸(幅×奥行×高さ)(mm)592×384×71有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×60ブルー仕様嵌合商品:ST-8B、ST-16B、ST-16B-2、ST-28B、ST-36B、ST-54B、PC-27B、PC-37B適合(蓋)ST-16B-2蓋トラスコ品番504-2143材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.08フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×71適合カード差しプレート80×50外寸法・幅(mm)592外寸法・高さ(mm)71有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×60名入れなし外寸法・奥行(mm)384コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)334有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)534
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-25
用途: 亀の水場として利用
その他業種

早く到着し助かりました。の水亀場用のケースとして大きさがちょうどよかったので購入しました。丈夫で持ちやすく水替えもスムーズに行えています。ちょうどいい大きさで本当に助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 37121034
2022-11-14
用途: 材料の整理
その他業種

しっかりしていてとても丈夫です。お値段通りの商品でした。

対象商品 : 37121052
2017-10-30
用途: ワーク入れ
サービス業

メーカー直送で当日出荷のはずが1日遅れ。
しかも運送会社の配達も夜遅くになっても来ず。
問い合わせもモノタロウ経由のメーカ確認なのでいつ出荷するかも到着するかもわかりませんでした。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする