岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の メッシュコンテナ
ST型コンテナーST-M9A 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37121436
品番
ST-M9A
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×270×126
色
ブルー
トラスコ品番
503-6640
材質
ポロプロピレン(PP)
質量(kg)
0.57
有効内寸(mm)
306×231×111
フタ
なし
適合カード差し
ST-2、ST-3
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
126
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
270
コンテナ種類
メッシュ