※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
IDクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121463
品番
MBID04
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ねじ寸法
M4×0.7
クランプ力(kN)
4.2
質量(g)
45
適合ワーク径(Φmm)
7.1〜12.4
外径(Φmm)
29.7
高さ(mm)
21.8
クランプ径(Φmm)
12.4
トラスコ品番
292-6814