※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
IDクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121506
品番
MBID08
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ねじ寸法
M8×1.25
クランプ力(kN)
11
質量(g)
95
適合ワーク径(Φmm)
13.5〜20
外径(Φmm)
37.5
高さ(mm)
24.9
クランプ径(Φmm)
20.0
トラスコ品番
297-0481