※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBID12 IDクランプ イマオコーポレーション 37121542 MBID12 IDクランプ イマオコーポレーション 37121542 MBID12 IDクランプ イマオコーポレーション 37121542 MBID12 IDクランプ イマオコーポレーション 37121542

IDクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121542 品番 MBID12
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。

ねじ寸法M12×1.75 クランプ力(kN)26 質量(g)300 適合ワーク径(Φmm)23〜35.3 外径(Φmm)56 高さ(mm)31.8 クランプ径(Φmm)35.3 トラスコ品番292-6849

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする