※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBID16A IDクランプ イマオコーポレーション 37121567 MBID16A IDクランプ イマオコーポレーション 37121567 MBID16A IDクランプ イマオコーポレーション 37121567 MBID16A IDクランプ イマオコーポレーション 37121567

IDクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121567 品番 MBID16A
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。

ねじ寸法M16×2 クランプ力(kN)44 質量(g)570 適合ワーク径(Φmm)29.3〜42 外径(Φmm)69.5 高さ(mm)39.6 クランプ径(Φmm)42.0 トラスコ品番292-6857

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする