※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
IDクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121585
品番
MBID16B
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
ねじ寸法
M16×2
クランプ力(kN)
44
質量(g)
750
適合ワーク径(Φmm)
29.3〜51.5
外径(Φmm)
75.5
高さ(mm)
39.6
クランプ径(Φmm)
51.5
トラスコ品番
292-6865