※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBID16D IDクランプ イマオコーポレーション 37121621 MBID16D IDクランプ イマオコーポレーション 37121621 MBID16D IDクランプ イマオコーポレーション 37121621 MBID16D IDクランプ イマオコーポレーション 37121621

IDクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121621 品番 MBID16D
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。

ねじ寸法M16×2 クランプ力(kN)44 質量(g)2900 適合ワーク径(Φmm)29.3〜103 外径(Φmm)132.9 高さ(mm)45.5 クランプ径(Φmm)103.0 トラスコ品番292-6881

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする