イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
アジャストトークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121725
品番
MBATC08A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
下方向へ確実なクランプができます。
許容締付トルク(N・m)
28
クランプ力(kN)
8.9
質量(g)
100
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
15.8
奥行(mm)
54.9
トラスコ品番
292-7055