イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
アジャストトークランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37121743
品番
MBATC12A
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
下方向へ確実なクランプができます。
許容締付トルク(N・m)
88
クランプ力(kN)
17
質量(g)
225
幅(mm)
28.5
高さ(mm)
15.8
奥行(mm)
85.6
トラスコ品番
292-7063