MBATC16A アジャストトークランプ イマオコーポレーション 37121761 MBATC16A アジャストトークランプ イマオコーポレーション 37121761

アジャストトークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37121761 品番 MBATC16A
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
下方向へ確実なクランプができます。

許容締付トルク(N・m)135 クランプ力(kN)26 質量(g)920 幅(mm)38.1 高さ(mm)41.2 奥行(mm)96.5 トラスコ品番292-7071

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする