OLG-20N オイルレベルゲージ ムサシ 37122565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルレベルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37122565 品番OLG-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、装着は簡単です。

仕様打ち込み式、日の丸タイプ トラスコ品番310-3005 厚さ(mm)7 質量(g)5.4 耐熱温度(℃)110 取付穴径(Φmm)20 外径(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37122565 OLG-20N 33053833 OLG-20N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする