※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムサシ
ムサシの グリスニップル・オイル窓
ムサシの オイルポッド窓/オイル栓
ムサシの オイルポッド窓
オイルレベルゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37122644
品番
OLG-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性、耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、装着は簡単です。
仕様
打ち込み式、日の丸タイプ
トラスコ品番
310-3048
厚さ(mm)
8
質量(g)
12.9
耐熱温度(℃)
110
取付穴径(Φmm)
30
外径(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37122644
OLG-30N
33053851
OLG-30N
オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型
武蔵オイルシール工業
1個
¥
648
税込
¥
713
注文コードが変更になりました