※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37122802 品番 MBCS06
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。

ねじ寸法M6×1 質量(g)3 径(Φmm)8.0 ねじ長さ(mm)12 二面幅(mm)4 トラスコ品番292-6695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする