※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37122827 品番 MBCS08
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。

ねじ寸法M8×1.25 質量(g)8 径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)16 二面幅(mm)5 トラスコ品番292-6709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする