サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボックス型コンテナ #5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37123432
品番
20055800YE305
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
389×289×54
色
イエロー
トラスコ品番
342-4235
種別
SK-5-2-YE
材質
PP
質量(g)
360
有効内寸(mm)
348×266×46
外寸(mm)
389×289×54
内寸(mm)
350×268×51
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.70(1500)
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
389
外寸法・高さ(mm)
54
外寸法・奥行(mm)
289
コンテナ種類
ベタ目