サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ボックス型コンテナ #5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37123457
品番
20055800GR616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
4.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
389×289×54
色
グリーン
トラスコ品番
342-4227
種別
SK-5-2-GR
材質
PP
質量(g)
360
有効内寸(mm)
348×266×46
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
389×289×54
外寸(mm)
389×289×54
内寸(mm)
350×268×51
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.70(1500)
適合カード差し
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37123457
20055800GR616
07189962
20055800GR616
サンボックス
サンコー(三甲)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました