20070300GL802 ボックス型コンテナ #7 サンコー(三甲) 容量7.4L 37123554

ボックス型コンテナ #7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37123554 品番20070300GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)7.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)339×250×122 ライトグレー トラスコ品番342-4464 種別SK-7-2-GLL 材質PP 質量(g)660 有効内寸(mm)293×213×106 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)339×250×122 外寸(mm)339×250×122 内寸(mm)299×219×116 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220) 適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37123554 20070300GL802 07190014 20070300GL802 サンボックス サンコー(三甲) サンボックス サンコー(三甲) 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする