イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
40
注文コード
37123667
品番
CK40C
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
手になじむ十字型のノブです。
トラスコ品番
169-0558
材質(本体)
FC200
質量(g)
80
種類
十字形
穴径(Φmm)
(センター穴)5
外径(Φmm)
40
取付部
下穴
色(本体)
ブラック
穴深さ(mm)
(センター穴)10
ノブ高さ(mm)
25
材質(取付部)
FC200