イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37123764
品番
CK50T
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
手になじむ十字型のノブです。
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
22
寸法H(mm)
32
寸法Lf(mm)
18
寸法S(mm)
18
ねじの呼び
M10
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
トラスコ品番
169-0647
質量(g)
125
種類
十字形
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
寸法M
M10×1.5