サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
ボックス型コンテナ#23用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37123773
品番
70201500TM
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
SK-23-3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×377×36
色
透明/透明
トラスコ品番
356-2727
種別
SK-23-3-F-TM
材質
PP
質量(kg)
0.48
外寸(mm)
530×377×36
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
36
外寸法・奥行(mm)
377