イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37123886
品番
CK80T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手になじむ十字型のノブです。
寸法D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
35
寸法H(mm)
50
寸法Lf(mm)
28
寸法S(mm)
28
ねじの呼び
M16
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付長(mm)
30
取付部
めねじ
トラスコ品番
169-0663
質量(g)
490
種類
十字形
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
寸法M
M16×2