サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックスフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37123931
品番
70185200YE201
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SK-14-F-YE
適合
サンボックス #14、#14B、#20、#20B、#28-2、#40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
477×377×27
色
イエロー
トラスコ品番
342-3387
材質
PP
質量(kg)
0.46
外寸(mm)
477×377×27
嵌合商品
サンボックス 40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量20以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量20〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量20〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量20〜39までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400