サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
サンボックスフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37123956
品番
70185200BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
SK-14-F-BL
適合
サンボックス #14、#14B、#20、#20B、#28-2、#40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
477×377×27
色
ブルー
トラスコ品番
342-3361
材質
PP
質量(kg)
0.46
外寸(mm)
477×377×27
嵌合商品
サンボックス 40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37123956
70185200BL503
07190346
70185200BL503
サンボックスフタ
サンコー(三甲)
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました