イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
スロットクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M2.5×0.45-8L
タイプ
黒皮面用
トラスコ品番
292-7195
注文コード
37123983
品番
MBSC025A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
ねじ寸法
M2.5×0.45-8L
トラスコ品番
292-7195
ストローク(mm)
0.19
幅(mm)
9.5
質量(g)
3
タイプ
黒皮面用
奥行(mm)
9.5
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
クランプ力(kN)
2.8
許容締付トルク(N・m)
1.8