スロットクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M2.5×0.45-8L タイプ仕上面用 トラスコ品番297-5416 注文コード37124026 品番MBSC025C
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はねじ寸法・タイプ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M2.5×0.45-8L トラスコ品番297-5416 ストローク(mm)0.19 幅(mm)9.5 質量(g)3 タイプ仕上面用 奥行(mm)9.5 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- クランプ力(kN)0.8 許容締付トルク(N・m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする