※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットクランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M4×0.7-12L タイプ黒皮面用 トラスコ品番292-7209 注文コード37124044 品番MBSC04A
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はねじ寸法・タイプ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M4×0.7-12L トラスコ品番292-7209 ストローク(mm)0.4 幅(mm)12.7 質量(g)7 タイプ黒皮面用 奥行(mm)12.7 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- クランプ力(kN)6.6 許容締付トルク(N・m)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする