イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
スロットクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M4×0.7-12L
タイプ
仕上面用
トラスコ品番
292-7250
注文コード
37124062
品番
MBSC04B
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
ねじ寸法
M4×0.7-12L
トラスコ品番
292-7250
ストローク(mm)
0.4
幅(mm)
12.7
質量(g)
7
タイプ
仕上面用
奥行(mm)
12.7
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
クランプ力(kN)
6.6
許容締付トルク(N・m)
5.6