※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1-16L タイプ黒皮面用 トラスコ品番292-7217 注文コード37124105 品番MBSC06A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品はねじ寸法・タイプ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M6×1-16L トラスコ品番292-7217 ストローク(mm)0.6 幅(mm)19.1 質量(g)21 タイプ黒皮面用 奥行(mm)19.1 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- クランプ力(kN)16 許容締付トルク(N・m)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする