※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
スロットクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M12×1.75-30L
タイプ
黒皮面用
トラスコ品番
292-7233
注文コード
37124202
品番
MBSC12A
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・タイプ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
ねじ寸法
M12×1.75-30L
トラスコ品番
292-7233
ストローク(mm)
1.9
幅(mm)
38.1
質量(g)
200
タイプ
黒皮面用
奥行(mm)
38.1
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
クランプ力(kN)
50
許容締付トルク(N・m)
145