スロットクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M12×1.75-30L タイプ仕上面用 トラスコ品番292-7284 注文コード37124227 品番MBSC12B
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじ寸法・タイプ・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

ねじ寸法M12×1.75-30L トラスコ品番292-7284 ストローク(mm)1.9 幅(mm)38.1 質量(g)200 タイプ仕上面用 奥行(mm)38.1 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)- クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする