イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
ダブルエッジクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ力(kN)
0.8
注文コード
37124245
品番
MBDE02
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
クランプ力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
幅(mm)
6.1〜6.7
ねじ寸法
M2×0.4
クランプ力(kN)
0.8
質量(g)
1
高さ(mm)
6.9
奥行(mm)
8.1
トラスコ品番
292-6938