※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBDE025 ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション 37124263 MBDE025 ダブルエッジクランプ イマオコーポレーション 37124263

ダブルエッジクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)1.3 注文コード37124263 品番MBDE025
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はクランプ力など7種類から選べます 他の種類を見る

六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。

幅(mm)9.1〜10 ねじ寸法M2.5×0.45 クランプ力(kN)1.3 質量(g)5 高さ(mm)9.7 奥行(mm)11.9 トラスコ品番292-6946

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする